タクトスイッチ 静音ストロークタイプ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード19354152 品番SKSUAAE010
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

静音と好感触を両立した0.7mmストロークタイプ。

タイプSurface mount 作動3.5N 操作トッププッシュ 移動量(mm)0.7 寿命(動作)250000cycles(5mA 5V DC) 接触抵抗(mΩ)(初期)100 max. 保護構造IP67相当 用途ロボット&産業機械、白物家電全般、カーAV機器、自動車/バイク

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19354168
2019-07-25
用途:
商品開発と生産性
自動車・二輪車・自転車関連業

起用しているタクトスイッチ は緑のゴム製スイッチになります。
このタクトスイッチ の特性は耐久性がとても高い所にあります。
ゴム製の媒体を使っている為に、「カチッ」と音は発しませんが、「ポチッ」とした感触はあります。
感触はとても良く、分かり易い感触がありまし。

このタクトスイッチ の注意点ですが、
ゴムの部分は挟めているだけで固定はしておりません。
ゴムと別で付けたスイッチを合わせると、外す時にゴムごと外れる場合があります。

外れた場合挟めた金具を外してまた挟めますが、
最初の感触よりも悪化してしまうので一回でも外れたら直す事は諦めましょう。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする