ACハンディーサイクロンクリーナー

(13件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード19354387 品番HC-E243SBK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498

AC電源ならではのパワフルな吸引力。さらに、高速遠心分離サイクロン方式で、集じん効果が持続します。紙パックを購入する必要がないため、経済的です。
本体重量約1.5kgの軽量コンパクトサイズなので、取り回しがよく、お掃除らくらく。また、床用吸込口の他に、延長パイプとすき間ノズルが付いているので、これ一台で家中のお掃除ができます。
高速遠心分離サイクロン方式
場所をとらない自立式収納
床掃除にも適したアタッチメント付

電源(V)AC100(50/60Hz) 集塵方式サイクロン 集塵容量(L)約0.3 吸込仕事率(W)50 電源コード(m)約5 質量(kg)約1.5(製品のみ) 付属品床用吸込口、すき間ノズル、延長パイプ 寸法(mm)約225×220×390 スケルトンブラック 消費電力(W)250 スイッチスライド式(ON/OFF) 運転音(dB)65

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:328

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 13
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19354387
2024-01-18
用途:
階段の角の掃除
医療・福祉・介護関連業

隅.角.細かいところの掃除の利用 本体が重くなくコードなのでパワーは十分です
サイクロン式で吸引したゴミが良く見える コードリールが付いていればよかった

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
今後の商品ラインナップの参考にさせていただきます。

対象商品:
19354387
2022-09-03
用途:
感染対策
医療法人佳信会 桜セントラルクリニック 様 (医療・福祉・介護関連業)

シーツ 包布のゴミや埃を吸引清掃後回収業者の洗濯最適

1人が参考にしています
対象商品:
19354387
2020-10-12
用途:
作業終了時の清掃作業
ウッドリペア・むらおか 様 (サービス業)

コンパクトで使い勝手も良く、吸い込みや出力も想像より優れてましたので良かったです

対象商品:
19354387
2020-07-20
用途:
現場での片付け
モンマユニバーサルテクノ株式会社 様 (建設業・工事業)

強力に清掃してくれます、ゴミの溜まり具合が分かり助かります。

対象商品:
19354387
2018-05-15
用途:
机の周りの片づけ。
遠州商工 様 (卸売・小売業)

値段も安く、コンパクトでごみの処理も簡単です。
吸引力は少し弱いですが満足しています。

1人が参考にしています
対象商品:
19354387
2018-04-26
用途:
会社の掃除
製造業

社内が狭いので小さい掃除機が欲しくて購入させて頂きました。
思ったより吸い込みも強いし軽いので掃除が楽になりました。
その代わりコンセント式なので配線の収納だけは面倒ですが
幸い立てる事が出来るのでコード収納用にフックを付けたので
問題なく手軽に使用しています。

対象商品:
19354387
2020-06-05
用途:
事務所の掃除
藤田鉄工所 様

早速使ってみましたが、直ぐに止まってしまい、それから動かない。保護機能が働いてるのかと思い、2時間程して、使ったが動かない。

4人が参考にしています
対象商品:
19354387
2022-07-13
用途:
サッシ枠のクリーニング
まちのお掃除屋 様 (サービス業)

夏場、サッシ枠のごみを吸い取る作業に使用してますが数カ所使用すればモーターが熱で使えなくなる。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする