ソーラー式LED回転灯Φ90/ニコソーラータフ

(1件のレビュー)
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 19354886 品番 VM09S-007KG/J1
参考基準価格(税別)¥87,000 販売価格(税込) ¥75,878
販売価格(税別)
68,980

長寿命シリコンのガラスパネルで方位360°調整が可能なソーラーパネル、高容量の充電電池を備えた制御ボックス、高輝度発光のニコトーチ・90を一体化したソーラー式回転灯。
制御ボックスに「回転⇔点滅」および「昼夜連続⇔夜間自動」の切替スイッチが内蔵されており連続モードでは昼夜24時間の連続運転も可能。高容量のニッケル水素電池パックを使用しており、交換も可能です。
市販のポール固定用ベルトなどでポールや電柱にも簡単に設置できます。

センサー人感センサー 質量(kg)2.6 動作方式連続・回転 バッテリーニッケル水素7.2V 電池寿命2〜3年 点滅数(回/分)333 連続動作時間(点滅)140時間、(回転)30時間 回転数(回/分)140 LED使用数(個)20(Φ5)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19354922
2016-09-29
用途:
駐車場出入り口注意喚起
製造業

全く故障もなく満足しています。センサーの感度が強く、反応しすぎる傾向があったので、センサーの反応する方向を調整できると、より良いと思った。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-07

「回転灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする