色緑(点灯)、赤(回転)
タイプ2色 点灯・回転タイプ
定格電圧(V)AC100
ブザー出力有
機能制御入力有、点灯有(緑)
種別小型LED回転灯
材質(ボディ)ABS樹脂、(グローブ)アクリル樹脂
質量(g)140
使用温度範囲(℃)-10〜50
保護構造IP23
消費電力(W)2.5
寸法(直径Φ×高さH)(mm)Φ45×98
取付穴径(Φmm)4
電源コードVFF 0.75mm2×2芯
音圧レベル(dB)最大70
使用電圧範囲±10%
回転数(回/分)330(赤)
LED使用数(個)(赤)12、(緑)6