曜日別特売
VL04S-024NY ニコミニスリム 単色薄型 日恵製作所 19356164

VL04S-024NY ニコミニスリム 単色薄型 日恵製作所 19356164
VL04S-024NY ニコミニスリム 単色薄型 日恵製作所 19356164
VL04S-024NY ニコミニスリム 単色薄型 日恵製作所 19356164
VL04S-024NY ニコミニスリム 単色薄型 日恵製作所 19356164
VL04S-024NY ニコミニスリム 単色薄型 日恵製作所 19356164

ニコミニスリム 単色薄型

(8件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個閃光数(min-1[回/分])300注文コード19356164品番VL04S-024NY
参考基準価格(税別)¥5,900販売価格(税込)¥5,278
販売価格(税別)
4,798

とにかくスリムなLED回転灯!モーターレスだから長寿命
回転灯では難しかった小型化を実現。他では類を見ないΦ45、高さ61mmの超小型で大半が発光部。
光源には超高輝度LEDを使用。電球に比べ消費電力が少なく、さらに振動にも強いため長寿命。流動式のためモーターなどの磨耗トラブルもなく、グローブには耐候性、透光性に優れたアクリル樹脂を使用し、長くご使用できます。
超高輝度LEDを効果的に閃光させる独自のプリズムリフレクションシステム。新たに開発したプリズムで、小型でもあらゆる角度から認識可能になりました。プリズム部で効率よく屈折・反射し、電球式の回転灯に近い閃光を放ちます。

電源(V)AC/DC12~24取付方式3点留め取付穴径(Φmm)4機能回転制御機能制御入力:-トラスコ品番818-3281種別薄型LED回転灯材質(ボディ)ABS樹脂、(グローブ)アクリル樹脂質量(g)76使用温度範囲(℃)-10~50保護構造IP23消費電力(W)0.8寸法(直径Φ×高さH)(mm)Φ45×61(本体のみ)定格電圧(V)AC/DC12~24閃光数(min-1[回/分])300LED使用数(個)8
生産ラインで設備異常の検知にお困りではありませんか?無線、遠隔報知機器による工場の見える化・省人化対策をご紹介
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19356015
2024-02-28
用途: 船舶航行用(濃霧時)
建設業・工事業

まだ使用してませんが良さそうです。もう少し光量が欲しかったでけどコスパは良いと思います。

対象商品 : 19356164
2021-05-10
用途: 製造装置稼働時の警告として
新大阪電子工業株式会社

複数のLEDが順送りに点灯してゆくことで回転灯以上に視認性が良いと思います。
大変小型で取り付けも邪魔にならず良いです。

1が参考にしています
対象商品 : 19356103
2021-07-01
用途: 機械のメンテナンス
有限会社ナカハラベーカリーサービス

小型の取り付けやすいタイプで DC24-12V で使用できるので
大変便利です。

対象商品 : 19356076
2020-05-15
用途: 小型漁船(1トン)への安全航行用に
四辻漁業農・林・水産業

届いての一言目が「小さい!!」でした。これで光るのかな?って心配でしたがLEDの交互点滅により回転動作をし上部に綺麗に反射して夜間ではとても良く閃光してくれます。取り付けは3mmボルト3カ所でOK!しかし漁船に取り付けるので付属のボルトとナットはステンレスに交換しました。IP23の構造ですので防水には欠けます。3本のボルトで固定する前に電源ケーブルの出入り口をシリコンでガッツリ覆いました。電源ケーブルも1m以上有るので繋ぎたしにもとても便利です。本製品の保証期間が2年とユーザーには嬉しいですね!(私は内部をバラしてボルト交換してるので保証外になるのかな?笑)防水を自分で完全に行えるならどんな場面にも使える商品です。

対象商品 : 19355893
2022-08-16
用途: 機器の作動停止用

シッカリ寸法を確認せず、価格で飛びついてしまいまして、やや小ぶりのもので驚きましたが、思ってより発光が良く、内部部品に動的な物がなく寿命が長そうです。
また、通線がややしにくく端子台を本体から外して接続するタイプにして頂きたかった

対象商品 : 19356164
2020-09-05
用途: 機器異常時の警告灯
株式会社トーネットシステム

取り付ける際の位置決めを簡単にできるようにしてほしい。

対象商品 : 38607764
2016-08-26
用途: バッテリーカーのトーマス号を出発後に使用

コンパクトでとても良い。訳あって2回も買い求めました。

対象商品 : 38607773
2015-03-27
用途: クレーン車のセフティ回路に使用

運転席に取り付けですが超小型のため支障なく取り付けできました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-07

回転灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする