LED回転灯Φ70/ニコトーチ

(6件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 電源(V)AC100〜200 注文コード19356408 品番VL07R-200NPY
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,900
この商品は電源・色など8種類から選べます 他の種類を見る

グローブにフレネルレンズを設けた構造により視認光の面積を大きくしています。高輝度のΦ5LED×20個を効率よく照射するように配列し、グローブには灯台のレンズ構造であるフレネルレンズ構造を取り入れ、さらに光を効率よく拡散照射する設計。
ニコトーチシリーズでは小型でありながら高輝度で回転。
グローブはポリカーボネート樹脂、ボディはABS樹脂、取付けビスは錆びないステンレスを使用。取付けに便利な平面用、壁面用ブラケットも取り揃え。

電源(V)AC100〜200 消費電力(W)1.0 トラスコ品番818-3284 質量(g)250 回転数(回/分)130 LED使用数(個)20(Φ5)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:221

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-13
用途:
店舗

近くでは、あまり目立ちませんが遠く(50m以上)からだとよくわかります。

対象商品:
19356444
2022-06-08
用途:
制御盤上部に設置
製造業

マウントラバーと併用するとIP55になるという事で手配しました。
小さな盤なのでΦ40の物を使いたかったのですがマウントラバーが発売されていないため、盤に別途防水処理が必要になるのでこちらを使用しました。
使ってみたところ、真横ではしっかり輝度がありますが上下方向に少しでも角度が付くと輝度が低く感じます。
角度が付いた時にはΦ40の方が明るさがあり、回転速度も速いので目立つようです。
メーカーに輝度の改善を望みます。

1人が参考にしています
対象商品:
19356408
2022-04-22
用途:
ポンプ稼働中の確認のため

ポンプと連動させて点灯させているのですが、200Vのポンプなので回転灯で200Vがあり安価なこのシリーズは助かります。以前のモデルよりも反射させるのが効率的なのか昼でもよく見えるようになりました。

2人が参考にしています
対象商品:
19356408
2022-06-16
用途:
生産現場の異常発生連絡
製造業

コンパクトさとこのサイズで100V使用可能な事から選びました
レンズに工夫されているとの事ですが高所設置で斜め下からだと
日中は少し目立ち難くもう少し光った感が欲しい所です。

対象商品:
19356392
2022-06-08
用途:
店舗のアピールに
ヤマギワオート 様

小さいけど、それなりに遠くからでも確認できます。あとは耐久性です。

対象商品:
19356392
2022-02-02
用途:
モーターの稼働確認
上松電設 様 (建設業・工事業)

いろいろな回転灯を使用しましたが、今回の回転灯はなかなか輝度も安定し、役割を果たしています。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「回転灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする