画像準備中

LED回転灯Φ118/ニコフラッシュ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード19358054 品番VL11F-100NPB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥14,400
この商品は定格電圧・色など42種類から選べます 他の種類を見る

1面当たり4個のLEDを配置し輝度を高めています。16面円形プリズムは正面の煌めきと上部面にも光を透過させる光学的構造で高い視認性を生み出します。
回転とフラッシュの切替SW内蔵。
細いスペースに設置可能な2点留め。アダプター使用で3点留めも可能。

電源(V)AC100 消費電力(W)4.0 質量(g)490(2点留め) タイプ2点留め 点滅数(回/分)(低速時)78、(高速時)144 回転数(回/分)(低速時)146、(高速時)215 LED使用数(個)64(Φ5)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
19358054 VL11F-100NPB 38633052 VL11F-100NPB LED回転灯Φ118/ニコフラッシュ 日恵製作所 LED回転灯Φ118/ニコフラッシュ 日恵製作所 1個 14,980 税込16,478 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「回転灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする