曜日別特売

車載用LED警告灯/ライトバー56型

商品レビューを投稿する
取扱い終了
消費電力(W)46
幅(mm)800±10
LED使用数(個)8(1W4連)・6(1W4連)
内容量1台注文コード19363137品番NY9356-2NR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥152,400

ハイパワーLEDユニットを4~6方向に配列した、振動に強く長寿命の車載用警告灯。
スイッチボックスで電源ON/OFF、パターン切替、減光。
使用温度範囲が-30~65°、防塵・防水性能にも優れ過酷な環境下での使用も可。

種類車載灯定格電圧(V)DC12~24発光色光源可視光LED使用数(個)8(1W4連)・6(1W4連)タイプ減光使用温度範囲(℃)-30~65質量(g)8500消費電力(W)46奥行D(mm)267高さH(mm)130機能12パターン幅(mm)800±10高さ(mm)74照射方式垂直投光照光形状バー形光源タイプLED
生産ラインで設備異常の検知にお困りではありませんか?無線、遠隔報知機器による工場の見える化・省人化対策をご紹介
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする