画像準備中

車載用LED警告灯/ライトバー56型

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 幅(mm)1400±10 注文コード19363182 品番NY9356-55NB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥200,000
この商品はなど15種類から選べます 他の種類を見る

ハイパワーLEDユニットを4〜6方向に配列した、振動に強く長寿命の車載用警告灯。
スイッチボックスで電源ON/OFF、パターン切替、減光。
使用温度範囲が-30〜65°、防塵・防水性能にも優れ過酷な環境下での使用も可。

種類車載灯 定格電圧(V)DC12〜24 発光色 光源可視光 LED使用数(個)16(1W6連) タイプ減光 使用温度範囲(℃)-30〜65 質量(g)14300 消費電力(W)111 奥行D(mm)267 高さH(mm)130 機能12パターン 幅(mm)1400±10 高さ(mm)74 照射方式垂直投光 照光形状バー形 光源タイプLED

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする