529492 LED10 H3タイプNEO LB-02 JET INOUE(ジェットイノウエ) 19367608

529492 LED10 H3タイプNEO LB-02 JET INOUE(ジェットイノウエ) 19367608
529492 LED10 H3タイプNEO LB-02 JET INOUE(ジェットイノウエ) 19367608

LED10 H3タイプNEO LB-02

(13件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
LED色イエロー
内容量1個注文コード19367608品番529492
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

ウェッジバルブNEOにLB-02新登場!LEDを10個搭載!驚異の明るさ!フォグランプ等に最適です!

LED色イエロー定格電圧(V)12/24タイプH3本体寸法(mm)高さ36mm(プレートより上)×Φ12mm消費電流(mA)DC12V時/約130mA(約1.6W)、DC24V時/約75mA(約1.8W)色温度(K)3000
注意
※本製品はノイズ対策をしてありますが、車両によってはラジオやカーナビ、バックカメラや無線機等にノイズが発生する場合がございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:13
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19367617
2022-11-25
用途: フォグランプバルブ不灯の際にLEDへ変更交換
運輸・通信業

ハロゲン球のフォグバルブを使用しているが、不灯になる車輌が多いため、こちらを購入しました。光度的にはハロゲン球同等だと思いますが、長く持つ物と思い奮発。交換したばかりなのでOKでしたが、どれ位長寿命なのか期待してます。

1が参考にしています
対象商品 : 19367617
2022-06-15
用途: トラックフォグ、球交換
運輸・通信業

電源取りの金具の幅がやや小さいのでは?
少し曲げて、やっと差せました。
あと、予想以上に明るくない。

3が参考にしています
対象商品 : 19367608
2021-11-26
用途: フォグランプに
運輸・通信業

値段の割に明るくていいですね。
次回違う車にも使いたい

対象商品 : 19367617
2018-02-15
用途: トラックへの使用

思ったより明るかったので、機会が有りましたら購入したいと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 19367608
2018-10-22
用途: 大型トラック用
運輸・通信業

今まで使っていたイエローのハロゲンランプよりも暗いような気がする。

4が参考にしています
MonotaROからの回答

ご期待に沿えず誠に申し訳ございませんでした。

対象商品 : 19367617
2017-10-28
用途: トラックのフォグランプの交換
株式会社雅建材

どこよりも安く購入でき嬉しいです。
送料が無料なので助かります。物も何も問題なく使用中です。このランプは以前の物に比べても、とても明るいです。おすすめです。ありがとうございました。

2が参考にしています
対象商品 : 19367608
2017-08-31
用途: トラックのフォグランプに
株式会社飯塚商会運輸・通信業

LEDなので省電力なのに明るくて大変 満足しています

1が参考にしています
対象商品 : 19367608
2018-06-22
用途: トラックへ装着
株式会社FIRST・LINE

商品表示をよく見てなかったのもダメだけど、イエローバルブだった。のと思ったより明るくなかった。

5が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック用交換電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする