画像準備中

コネクタ端子台(PCA7シリーズ)

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 極数40P 定格電流(JIS)(A)0.5/COM2 定格電流(IEC)(A)0.5/COM2 定格電流(UL)(A)0.5/COM2 注文コード19367967 品番PCA7-1H40-TB34-M2-Y
1月21日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は5,198円となります。
参考基準価格(税別)¥5,460 販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698
この商品は極数・定格電流など14種類から選べます 他の種類を見る
取付方式DINレール 結線方式ネジ/MIL 極数40P 端子ねじM3×6 端子間ピッチ(mm)7 定格電流(JIS)(A)0.5/COM2 定格電流(IEC)(A)0.5/COM2 定格電流(UL)(A)0.5/COM2 定格絶縁電圧(V)AC/DC50 適合電線(mm2)最大1.25 絶縁抵抗(MΩ)100(DC500Vメガ) 相対湿度45〜85% 使用周囲温度(℃)-15〜60(氷結又は結露しないこと) 締付トルク(N・m)0.8 コネクタヒロセ電機製/HIF3BA-40PA-2.54DSA(71) 結線出力用 耐電圧(V/min)AC500

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19367915
2015-11-13
用途:
端子出し
サービス業

使いやすい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする