色おまかせ5枚セット カラフルエコ バスタオル 林 19380086

色おまかせ5枚セット カラフルエコ バスタオル 林 19380086 色おまかせ5枚セット カラフルエコ バスタオル 林 19380086 色おまかせ5枚セット カラフルエコ バスタオル 林 19380086

カラフルエコ バスタオル

(7件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(5枚) 注文コード19380086 品番色おまかせ5枚セット
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

お買い得なタオルセット 工場のあまり糸を使用したタオル

寸法(cm)約60×120 材質綿100% 種別バスタオル 質量(g)約273g/枚

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19380086
2021-07-09
用途:
一般時
建設業・工事業

カラフルよりも地味だったので☆低めにしました。前回は写真の通りカラフルでしたよ^^:

対象商品:
19380086
2020-03-22
用途:
普通に自宅用に使用
サービス業

思っていたより見た目や手触りは良いタオルでした。
ただ使う前にお洗濯をしたら物凄く繊維の糸くずが出てきて驚きました、単体で2度洗いしたら落ち着きました。
全体的にブルー系の5色です。

対象商品:
19380086
2019-09-28
用途:
日常生活一般の用途に使っています。
建設業・工事業

カラフルで、なんともお洒落な色使いに思わず手に取ってみたくなるタオルです。ただ、吸水性能がイマイチですが水分が拭き取れない程ではないので、誰もが文句を言わずに毎回色違いを楽しんでいます。

対象商品:
19380086
2019-10-04
用途:
自分用
サービス業

全部同じ色じゃなくて良かったです。
柔らかくていいと思います。

対象商品:
19380086
2018-04-02
用途:
施術するとき
サービス業

思ってたより可愛かった!分厚くなくて、とても使いやすいです。
もう少し大きなサイズがあると良かったなぁ

対象商品:
19380086
2018-08-07
用途:
洗車後のボディ拭き上げ
運輸・通信業

水滴の吸い取りが悪いです。洗濯後も変化なし
次回は他のタオルを試してみたいと思います。

MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございます。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善に努めさせて頂きます。

対象商品:
19380086
2016-07-25
用途:
宿泊のお客さんに使用

生地が厚くてしっかりしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする