CDRBU2W15-100D-90 フリーマウント形ロータリアクチュエータ ベーンタイプ  (CDRBU2W1〜) SMC 19383917

フリーマウント形ロータリアクチュエータ ベーンタイプ (CDRBU2W1〜)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 揺動角度(°)100 注文コード19383917 品番CDRBU2W15-100D-90
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥26,800
この商品は揺動角度など174種類から選べます 他の種類を見る

・設置状況に応じて起点位置を任意に変更可能。
・軽量12%削減。
・6通りの直接取付が可能。
・角度調整付にて任意の角度に調整可能。
・オートスイッチの取付位置が自由に設定可能。
・オートスイッチ付(CDRBU2シリーズ:CDRBU2-Z、CDRBU2WU-Z)

揺動角度(°)100 ベーン形式ダブルベーン

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロータリアクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする