メイン画像
殺菌UVランプを搭載し、冷風時に水を殺菌し臭いの発生などを抑えます。 外気温より-6℃の冷却効果があります。(温度30℃湿度50%の場合) 水の気化熱による自然の冷風なので長時間使用しても体に優しい冷風です。 エアコンのように排熱を出さないのでクリーンです。 エアコンやスポットクーラーと比較して消費電力が少ないので、電気代が大幅に節約できます。 リモコン付きなので離れた場所からでも操作が可能です。 風量は3段階に調整が可能です。