シャワーバス水栓 浴槽・洗い場兼用デッキ 2ハンドル(ミーティス)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード19386185 品番BF-M607H-GA
参考基準価格(税別)¥56,000 販売価格(税込) ¥39,578
販売価格(税別)
35,980

ホールインワン(ガスふろ給湯器 壁貫通タイプ)専用浴槽と組み合わせて使える水栓です。

適合場所浴室 仕様一時止水付 呼び径(mm)13 取付穴水栓/Φ25±2(2個) 使用地区一般地 工法乾式工法 吐水口長さ(mm)300 湯水芯々(mm)140
注意
※水を止めた後、シャワーヘッドから少しの間、水が流れる場合がありますが、残留水が排出されるためで故障ではありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「混合栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする