2口ホーム水栓

(25件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード19388793 品番LF-7Y-13-U
参考基準価格(税別)¥22,700 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
呼び径(mm)13 使用地区寒冷地 仕様節水・固定コマ 口数2口 ハンドル形状三角ハンドル グリーン購入法適合

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:181

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 25
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38023255
2021-09-11
用途:
外部用の蛇口をもう1つ増設

既存の蛇口からパイプを連結して2個目の蛇口を増設する必要が無い1石2鳥のホーム水栓ですね。非常に便利で重宝してます。

1人が参考にしています
対象商品:
38023255
2020-08-05
用途:
手洗いと散水の同時使用に
個人のお客様

メーカー品でコスパも良く購入しました。
安心して使えると言うのが一番です。

対象商品:
19388793
2019-02-09
用途:
水道配管
農・林・水産業

品質的には問題ない。あとは寿命のみきになる。価格的には圧倒的に安く満足。

対象商品:
38023255
2017-10-03
用途:
菜園と、庭の両方を同時に使用したり、とても便利です。

菜園と、庭の両方を同時に使用したり、とても便利です。

対象商品:
19388793
2016-10-29
用途:
洗濯時

購入使用していますが、トラブル無しです。安くて良いです。

対象商品:
19388793
2016-10-14
用途:
水道工事保守用

何ら問題は有りません ホース口が軽く回るのでびっくりしました

対象商品:
38023255
2016-01-11
用途:
蛇口

散水ホースを付けているので
2口にするといちいち外さずに済むので大変便利

対象商品:
38023255
2015-01-28
用途:
洗濯など

店頭販売の同等品より激安でありながら、高品質である。このような満足感はめったに味わえない。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「単水栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする