着火豆炭

(18件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(500g) 注文コード19401996 品番UJ- 501
参考基準価格(税別)¥400 販売価格(税込) ¥230
販売価格(税別)
209

着火剤のいらない豆炭。
七輪、卓上用の小さいコンロに最適な大きさ。
簡単、スピード着火。

材質主原料:木炭粉

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:610

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 18
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19401996
2025-03-06
用途:
7輪の着火
医療・福祉・介護関連業

簡単に着火出来る。チッカ剤だけでは、なかなか炭に火が付かないか、

対象商品:
19401996
2023-01-16
用途:
着火
有限会社ノザキ急便 様 (運輸・通信業)

前回の商品は全然着火しませんでしたが、今回のメーカー直送品は良い感じに着火してくれました。

1人が参考にしています
対象商品:
19401996
2022-05-02
用途:
家庭での七輪BBQ
医療・福祉・介護関連業

着火が簡単、低価格、1回分にちょうど良い。他の炭に着火するのにも、着火剤を使うのと、同じくらい簡単なので、はかのBBQコンロを使用するときにも便利です

対象商品:
19401996
2022-01-04
用途:
ひち輪用燃料
医療・福祉・介護関連業

着火も早く、1回分として適量、足りない時は、1ー2個投げ込めば、直ぐに着火する。非常に良い。

1人が参考にしています
2020-10-11
用途:
BBQ用の着火
その他業種

ライター1本ですくに着火でき大変便利です。

ただし、卓上用の七輪ですと、燃え尽きたときの灰の量が多く取り出さないと他の炭も消えてしたいます。

屋外での使用をオススメします。

対象商品:
19401996
2020-09-24
用途:
BBQ用炭への着火剤
Free style 様 (建設業・工事業)

とても便利で炭への火移りもよく便利でした。また使いたいです。

対象商品:
19401996
2020-11-03
用途:
ミニコンロでの火種
その他業種

他の方の投稿を見て、七輪での火種にサイズ等が丁度良く、値段も手頃だったため、購入しました。使ってみると、あっというまに燃えて、火力が弱く長続きしない事が判明しました。着火用の火種ですね。

2人が参考にしています
対象商品:
19401996
2020-01-03
用途:
豆炭あんかの燃料

マッチ1本で簡単に火が点きますが、パチパチ着火剤が跳ねてそれなりに白煙も出るので換気扇の下か屋外で着火するのがベターです。

主成分が木炭のため、燃焼時間では石炭ベースの本物の豆炭には全く及ばず、豆炭あんかでは石炭の半分以下の8時間程度がやっとです。

ただ、本当に簡単に着火できますし、入手性もそれなりに良く、価格も安価(Monotaroで買うなら3kgの箱で買った方がお得ですが)なので、本物の豆炭に着火するために必要な器材が揃っていない場合の予備燃料としては大変に良いと思います。

個人的には、豆炭あんかを初めて買った方が、本物の豆炭を使い始める前のお試しで使ってみるのが良いと思いますが、夜寝る直前にぱっと火を付けて一晩だけ使うような使い方なら、これを常用してもさほど問題ないとは思います。

4人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バーベキューコンロ/グリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする