AICA(アイカ工業)
AICA(アイカ工業)の 接着剤
AICA(アイカ工業)の 建築用
AICA(アイカ工業)の 壁/天井用
壁パネル用接着剤
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本(333mL)
注文コード
19402206
品番
GS-330
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥813
販売価格(税別)
¥
739
バスケットに入れる
化粧けい酸カルシウム不燃板の接着に適しています。耐衝撃・耐振動性に優れます。無溶剤タイプ。
仮留めテープを併用下さい。
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆
JAIA4VOC基準適合品
用途
化粧けい酸カルシウム不燃板用接着剤
成分
変性シリコーン樹脂系
標準塗布量
化粧けい酸カルシウム板3×8サイズ/0.7〜0.8本
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性固体類
RoHS指令(10物質対応)
対応
主なワーク
パーツ