光の色がカラフルに変化する、新しいライトスクラッチシリーズです。 透明板にニードルなどで引っかき、イラストや文字などを描きます。ライトをつけるとスクラッチ作品が美しく浮かび上がります。 卓上タイプの作品がつくれる 材質:台座:ABS,板:アクリル。サイズ:板:50×50×4mm、台:Φ38×30mm。セット内容:ライト台×1、アクリル板×1、ボタン電池(LR44)×3
綺麗で可愛らしいです。もう少しおおきい商品があったら嬉しいです。
値段と適切な大きさをけんとうしていただきたいと思います。小さくなればなるほど難しく、大きくなると作業しやすいが、値段が高くなってしまいますので、程よい値段の物がほしいです。