4529 チームベスト アーテック[学校教材・教育玩具] 19403886

チームベスト

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚(1枚) サイズ 注文コード19403886 品番4529
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥930
この商品は色・サイズ・内容量など21種類から選べます 他の種類を見る

サッカーなどの練習や試合時に
●大は、身長140〜170cmくらいのサイズです。1〜10のナンバー入ベスト10枚組
材質:ポリステル

幅×丈(mm)440×490 用途運動会・文化祭・発表会など学校行事の装飾・応援グッズやワークショップに。 仕様無地 材質ポリエステル 寸法(mm)440×490 サイズ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19403852
2022-02-21
用途:
園児の鬼ごっこ、リレー等
教育・研究機関

園児にちょうどよいサイズ感。
メッシュなので、洗濯してもすぐに乾き、助かる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運動会/スポーツイベント用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする