Lenz Pro AIブックスキャナー Lens Pro CZUR 19405377

本体

Lenz Pro AIブックスキャナー Lens Pro CZUR 19405377
Lenz Pro AIブックスキャナー Lens Pro CZUR 19405377
Lenz Pro AIブックスキャナー Lens Pro CZUR 19405377
Lenz Pro AIブックスキャナー Lens Pro CZUR 19405377

AIブックスキャナー Lens Pro

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1台注文コード19405377品番Lenz Pro
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

HDデュアルユースカメラ
カメラを回転させて、ビジネスミーティング、オンライン授業、在宅勤務用のHDカメラとしても利用可能。スキャン以外にも活用できるデバイスです。
高速スキャン&マルチターゲティング
1秒/ページという超高速スキャン速度で、複数のターゲット(カードなど)も同時にキャプチャ可能。
優れたパフォーマンス
12MPのHDカメラを搭載し、330DPIでのスキャンが可能。解像度は4032×3024ピクセルで、スキャンサイズは最大8.27×11.69インチ(A4サイズ)に対応しています。
コンパクト&ポータブル
サイズは(折畳時)78.5×105×346mmで、重さは427グラム(スマートフォン2台分の重さとほぼ同じ)。小型で折りたたみ可能なデザインで、持ち運びに便利なスキャナーです。

付属品USBケーブル/マニュアル/保証書適合OCR:180種以上の言語対応、スキャンスピード:1秒、湾曲補正方法:AI画像処理質量(g)427分解能(dpi)330解像度3968×2976動作環境(ソフトウェア)<Win> OS:Windows XP/7/8/10/11(32/64 bit)、<Mac> Mac OS 10.11以降およびMetal対応GPUを搭載したMacビット色:24ビットケーブルUSB:USB-A - USB-microBLEDトップ:○寸法(縦×横×高さ)(mm)(折畳時)78.5× 105×346、(展開時)234×105×352.5フォーカス固定フォーカス対応フォーマットイメージ:JPEG、エクスポート:JPG、PDF、検索可能なPDF、Word、Excel、TIFF、動画:MJPEGスキャン方式ソフト内スキャンボタンサイズ(mm)A4:297×210画素数1200万画素フレームスピード(fps)15内蔵マイクイメージセンサーCMOSUSBUSB2.0 Hi-Speed
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スキャナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする