絵本作り

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 19408052 品番 13039
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥630
販売価格(税別)
573

透明カバー付好きな画材を使って絵本を作ろう
水彩絵具やポスターカラー、ペン、アクリル絵具などさまざまな画材が使用できます
材質:コートボール紙,上質紙。サイズ:210×197mm

ホワイト 用途図工・工作の授業や自由研究、手作り作品づくりやクラフト・ワークショップに。 材質 寸法(mm)210×197 タイプ ページ数22ページ 科目生活科・総合学習

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19408043
2021-11-19
用途:
子供達の絵本制作
アトリエなかま 様 (サービス業)

運営している絵画教室で使用。子供たちは実に楽しそうに制作していました。園児にはちょっと難しいようでした。サイズ感もちょうどいい。

対象商品:
19408052
2017-03-11
用途:
絵本をつくる
サービス業

糊なのか、ページによって赤くシミになっていた。全体がうっすら赤くなってるパターンや、貼り合わせてる繋ぎ目が赤くなってる等、かなり悲しかった。
20冊買って、半分は赤いページがある品物で残念でした。しかし、必要なので買い足ししなくてはいけないところに、情けなさを感じる。
紙の性質上仕方ないかもしれないが、描いているうちに描いてないページがヘニャヘニャになってしまうのも難点。

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

このたびは、誠に申し訳ございませんでした。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善に努めさせて頂きます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運動会/スポーツイベント用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする