かがみ 中 100×150mm

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード19408348 品番8012
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥481
販売価格(税別)
437

光学実験や鏡の反射実験などさまざまな実験に使用する事ができます。
材質:PP、ガラス。サイズ:150×100mm。セット内容:小麦粉ねんど赤・黄入

用途理科実験室の備品・観察器具やワークショップ用として。 寸法(mm)150×100 内容光の性質 科目理科 準拠理科小学校3年

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする