8085 じしゃくのふしぎセット アーテック[学校教材・教育玩具] 19408375

8085 じしゃくのふしぎセット アーテック[学校教材・教育玩具] 19408375 8085 じしゃくのふしぎセット アーテック[学校教材・教育玩具] 19408375

じしゃくのふしぎセット

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード19408375 品番8085
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥310

合計10コ、5種類の磁石で実験しよう!!水の上をスイスイ進む!船型磁石ケース!磁石を使った遊び方が満載の説明書付!

セット内容棒磁石×2、U字磁石×1、丸磁石穴アキ×4、丸磁石×2、ゴム磁石×1、舟形磁石ケース×1、N・Sシール×1、遊び方説明書×1 寸法(mm)棒磁石:58×8×6、U字磁石:42×38×7、丸磁石穴アキ:Φ20×10×5、丸磁石:Φ20×4、ゴム磁石:50×8×40 内容磁石の性質 科目理科 準拠理科小学校3年

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19408375
2017-01-08
用途:
子供の実験

単品で磁石を購入するよりも割安だった。子供用なのでそんなに強い磁石では無いが、これで十分。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする