他のレビューにもあるけどラバーがクリップに合ってないのでクリップが握りずらい。リード線はしっかりしてるけど。
くちが長く、とても使いやすい。配線もきれいで柔らかい。ミノムシと名前が付くのが理解できる。
車両用リフトの三相 200Vから100Vに変換トランスの故障でリフト全体が動かなくなり困っていました。容量的には少し大きめでサイズも大きかったですが、取付穴をあけなおして取り付け修理が完成し無事動作するようになりました。価格も思ったより安価で安く修理できました。
ラバーがワニ口の形に合っていない、ワニ口の精度があまり良くない等、少々残念なところが有りますが、使用上は問題ないし安いので、これはこれで良いのではないかと思います。
クリップの大きさ、コードの長さ全て用途に見合うものでした。
自作しても良かったのですが、このお値段なら納得。