8174 みのむしリード線 アーテック[学校教材・教育玩具] 19408533 8174 みのむしリード線 アーテック[学校教材・教育玩具] 19408533

みのむしリード線

(19件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 19408533 品番 8174
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥241
販売価格(税別)
219
内容電気の通り道 コード長さ(mm)500 クリップ長さ(mm)30 科目理科 準拠理科小学校3年

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:677

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 19
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-02-22
用途:
電子工作

他のレビューにもあるけどラバーがクリップに合ってないのでクリップが握りずらい。リード線はしっかりしてるけど。

対象商品:
19408524
2023-06-18
用途:
テスターで使用

配線をテスターで値をとりたくて使用しました。
配線もしっかりしたもので信頼性も高く満足しています。

1人が参考にしています
2021-10-30
用途:
個人の趣味用製作
株式会社ジェーピーシーネット 様

くちが長く、とても使いやすい。配線もきれいで柔らかい。ミノムシと名前が付くのが理解できる。

対象商品:
19408524
2020-12-03
用途:
から単層100Vに変換するトランス故障ため交換
カナリア商会 様

車両用リフトの三相 200Vから100Vに変換トランスの故障でリフト全体が動かなくなり困っていました。容量的には少し大きめでサイズも大きかったですが、取付穴をあけなおして取り付け修理が完成し無事動作するようになりました。価格も思ったより安価で安く修理できました。

対象商品:
19408524
2021-10-12
用途:
個人の趣味の製作

配線の接続にはとても便利ですが洗剤が細いのが気になった。

対象商品:
19408524
2021-03-12
用途:
導通試験

ラバーがワニ口の形に合っていない、ワニ口の精度があまり良くない等、少々残念なところが有りますが、使用上は問題ないし安いので、これはこれで良いのではないかと思います。

対象商品:
19408524
2020-05-26
用途:
テスターによる簡易導通確認
サービス業

クリップの大きさ、コードの長さ全て用途に見合うものでした。
自作しても良かったのですが、このお値段なら納得。

対象商品:
19408524
2019-08-06
用途:
夏休みの自由研究
その他業種

小学校の自由研究用に使いました。問題なく実験ができました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする