ニクロム線 Φ0.4mm×10m

(11件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード19408813 品番94604
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥591
販売価格(税別)
537

抵抗値:8.59Ω /m
サイズ:Φ0.4m。セット内容:8.59Ω/m

用途理科の授業・実験・観察に使う教材やワークショップ用として。 長さ(m)10 線径(Φmm)0.4 内容電気の利用 抵抗値8.59Ω/m 科目理科 準拠理科小学校6年

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:677

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19408813
2024-08-06
用途:
発泡スチロールをきるための電熱として
公立大学法人京都市立芸術大学 様 (教育・研究機関)

発泡スチロールを切る作業に使います。20メートル巻きのものがあるとありがたい。

対象商品:
19408813
2024-02-29
用途:
樹脂部品成型機のメンテナンスに使用

製品品質には全く問題なし。ホームセンター等での扱いが無い製品のため、当日発送での短納期で大変助かりました。

対象商品:
19408813
2023-01-31
用途:
スリッパ製造
自動車・二輪車・自転車関連業

スリッパのアンコ材として発泡スチロールをカットするのに、今まで0.2mmを使用していましたが、今回0.4mmにサイズアップしたところ耐久性が約3倍に向上しました。

対象商品:
19408813
2022-10-16
用途:
樹脂の切断
製造業

数cm切り取って1.5Vアルカリ乾電池で使用したところ正常に使えた。
コストパフォーマンスもよく満足。

対象商品:
19408813
2020-04-21
用途:
発砲スチールの切断
その他業種

予想していましたが、迅速な対応で大満足です。機会があったらまた発注したいと思います。

対象商品:
19408813
2019-03-20
用途:
小学校6年の理科の実験用
教育・研究機関

期待通りの実験ができて大変助かった。改善点は特にない。

対象商品:
19408813
2018-01-13
用途:
スチロールカッター用に

スチロールカッターの刃として使用しています。本来は0.2ミリなのですが、あまりにも切れやすいために0.4ミリで試してみたところ、問題なく使えています。

対象商品:
19408813
2018-02-22
用途:
自作ヒーターの発熱材に使用
株式会社城山 様

線材が柔らかく半田付け出来たから、その上からカシメして使用し安定動作しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする