8247 ステージ上下顕微鏡(学校向け) アーテック(学校教材・教育玩具) 19408978

ステージ上下顕微鏡(学校向け)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード19408978 品番8247
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

必要な機能と低価格を実現した高機能生物顕微鏡。
この顕微鏡は、上下正立像・左右倒立像に見えます。
観察中に下に敷くと滑らない、ノンスリップシート付。
スプリング内蔵対物レンズ。対物レンズによるプレパラートの破損を防ぎます。

総合倍率60〜600倍 付属品ダストカバー、ノンスリップシート 内容顕微鏡・備品 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×150×260 照明装置Φ42mm凹面鏡 焦点調整ステージ上下動式、粗動ハンドル、コンデンサレンズN.A.0.65 接眼レンズWF15(視野数:10mm) 対物レンズ4倍、10倍、40倍(S) 鏡筒形式単眼38°傾斜鏡筒、鏡筒長160mm 絞り回転式絞り ステージ寸法(mm)90×90(角型固定式) 科目理科 準拠理科小学校6年

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「顕微鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする