アーテック[学校教材・教育玩具]
アーテック[学校教材・教育玩具]の 理科/技術/科学工作
アーテック[学校教材・教育玩具]の その他学童用実験器具/実験用品
リトマス試験紙50枚入×10個
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
19408987
品番
8937
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,650
販売価格(税別)
¥
1,500
バスケットに入れる
サイズ:7×60mm。セット内容:50枚×10
用途
理科の授業・実験・観察に使う教材やワークショップ用として。
寸法(mm)
7×60
色
赤
内容
水よう液の性質
科目
理科
準拠
理科小学校6年