アーテック[学校教材・教育玩具]
アーテック[学校教材・教育玩具]の 理科/技術/科学工作
アーテック[学校教材・教育玩具]の 電気/電流/磁界
備長炭電池セット
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
19415664
品番
8948
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥491
販売価格(税別)
¥
446
バスケットに入れる
備長炭電池の実験ができるセットです。食塩水・オキシドールを準備すれば電池ができます。(食塩水のみでも製作は可能です。)
セット内容
備長炭×1、ビニール導線(1m)×1、キッチンペーパー×3、アルミホイル25×50cm×1、豆電球(2.2V 0.11A)×1、ソケット×1
材質
紙、AS,PVC、アルミ、ガラス、銅、炭
寸法(mm)
備長炭サイズ:Φ20〜30、長さ100〜150
科目
理科