1322 カラー布 110cm幅 1m切売 アーテック[学校教材・教育玩具] 19415786

カラー布 110cm幅 1m切売

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード19415786 品番1322
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,620
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

垂れ幕、オリジナルのハッピ作りにほしい分だけ嬉しい切り売り
とっても丈夫なので、垂れ幕、オリジナルのハッピ作りに最適です。縫ったり貼ったりアレンジができます。
材質:綿。サイズ:巾1.1m×1m、厚み:120g/m2

用途運動会・文化祭・発表会など学校行事の装飾・応援グッズやワークショップに。 材質綿100% 内容素材 科目図工

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19415768
2019-08-04
用途:
運動会のゼッケン
社会福祉法人慧誠会 様 (サービス業)

一枚の布から20枚もゼッケンがとれて、大変助かりました。コスパ最高。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運動会/スポーツイベント用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする