垂れ幕、オリジナルのハッピ作りにほしい分だけ嬉しい切り売り とっても丈夫なので、垂れ幕、オリジナルのハッピ作りに最適です。縫ったり貼ったりアレンジができます。 材質:綿。サイズ:巾1.1m×10m、厚み:120g/m2
イベントなどでテーブルにかける白布の代わりとして使用しました。布端の処理はされていないですが、折りこんで固定すれば問題ありません。薄い布なので、しっかり目かくししたいなどの用途では使いにくいかもしれません。