14032 カラー布 10m巻 110cm幅 アーテック[学校教材・教育玩具] 19415847

カラー布 10m巻 110cm幅

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード19415847 品番14032
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥13,290
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

垂れ幕、オリジナルのハッピ作りにほしい分だけ嬉しい切り売り
とっても丈夫なので、垂れ幕、オリジナルのハッピ作りに最適です。縫ったり貼ったりアレンジができます。
材質:綿。サイズ:巾1.1m×10m、厚み:120g/m2

用途運動会・文化祭・発表会など学校行事の装飾・応援グッズやワークショップに。 材質綿100% 内容素材 科目図工

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-02
用途:
白布の代わり
その他業種

イベントなどでテーブルにかける白布の代わりとして使用しました。布端の処理はされていないですが、折りこんで固定すれば問題ありません。薄い布なので、しっかり目かくししたいなどの用途では使いにくいかもしれません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運動会/スポーツイベント用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする