カラー布 110cm幅 3m切売

(2件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻(3m) 注文コード 19415953 品番 14131
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,840
販売価格(税別)
3,491

垂れ幕、オリジナルのハッピ作りにほしい分だけ嬉しい切り売り
とっても丈夫なので、垂れ幕、オリジナルのハッピ作りに最適です。縫ったり貼ったりアレンジができます。
材質:綿。サイズ:巾1.1m×3m、厚み:120g/m2

用途運動会・文化祭・発表会など学校行事の装飾・応援グッズやワークショップに。 材質綿100% 内容素材 科目図工

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:692

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19415944
2024-04-24
用途:
保育園で使用
教育・研究機関

欲しい幅を欲しいだけ購入出来て助かります。お値段も手頃。

対象商品:
19415944
2019-02-01
用途:
テーブルクロス
医療・福祉・介護関連業

大た使いやすく大満足です。これからいろいろなところで活躍しそうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運動会/スポーツイベント用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする