14133 カラー布 110cm幅 3m切売 アーテック[学校教材・教育玩具] 19415978

カラー布 110cm幅 3m切売

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード19415978 品番14133
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,890
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

垂れ幕、オリジナルのハッピ作りにほしい分だけ嬉しい切り売り
とっても丈夫なので、垂れ幕、オリジナルのハッピ作りに最適です。縫ったり貼ったりアレンジができます。
材質:綿。サイズ:巾1.1m×3m、厚み:120g/m2

用途運動会・文化祭・発表会など学校行事の装飾・応援グッズやワークショップに。 材質綿100% 内容素材 科目図工

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19415944
2024-04-24
用途:
保育園で使用
教育・研究機関

欲しい幅を欲しいだけ購入出来て助かります。お値段も手頃。

対象商品:
19415944
2019-02-01
用途:
テーブルクロス
医療・福祉・介護関連業

大た使いやすく大満足です。これからいろいろなところで活躍しそうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運動会/スポーツイベント用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする