※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ポータブル電源

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 19417819 品番 TA616PD
参考基準価格(税別)¥181,000 販売価格(税込) ¥175,780
販売価格(税別)
159,800

アプリを使って操作や管理が可能。
パススルー給電&EPS機能搭載。
AC、シガーソケット、ソーラーパネル(別売)の3通りの充電方式に対応。
安全で長寿命な「リン酸鉄リチウムイオンバッテリー」採用。

付属品AC充電コード、シガーソケットアダプター(充電用)、取扱説明書、保証書 寸法(mm)432×270×300 質量(kg)19.4 使用温度範囲(℃)ー20〜45 出力最大1500W(瞬間最大3000W)、【AC】100V 50/60Hz 純正弦波、【DC】シガーソケット12.6V 10A、DCプラグ(Φ5.5×2.1)12.6V 3A、【USB】●USB-A(急速)5V3A/9V2A/12V1.5A●USB-A 5V 2.4V●USB Type-C PD 100W 5V3A/9V3A/12V3A/15V3A/20V5A 温度範囲(℃)充電:0〜45 入力【AC】AC100V12A(最大1200W)50/60Hz、パススルー給電:AC100V15A(最大1500W)50/60Hz、【DC】ソーラーパネル充電13-45V 12A(最大400W),シガーソケットアダプター充電:12/24V 8A バッテリーリン酸鉄リチウムイオン充電池 充電時間【80%充電】約56分【100%充電】約1.5時間 バッテリー容量(mAh)384000(1229Wh) 端子数(入力)【AC】×1【DC】×1、(出力)【AC】×4【シガーソケット】×1【DCプラグ】×2【USB-A(急速)】×2【USB-A】×2【USB Type-C】×2 保管温度範囲(℃)ー20〜45 充放電回数(回)約3200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「非常用電源」にはこんなカテゴリがあります

シェアする