※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イチネンTASCO
イチネンTASCOの 非常用電源
イチネンTASCOの 非常用電源オプション
ソーラーパネル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
19417837
品番
TA616PD-2
参考基準価格(税別)
¥86,000
販売価格(税込)
¥87,978
販売価格(税別)
¥
79,980
バスケットに入れる
TA616PD・TA616PH用ソーラーパネル
用途
ポータブル電源の充電に
寸法(mm)
【展開時】1837×765【折りたたみ時】500×765
質量(kg)
8.3
使用温度範囲(℃)
ー10〜65
最大出力(W)
220
IP等級
IP66
出力ポート
【DC7909コネクタケーブル(2m)】×20V×1