DAISUKE 簡易偏心確認器

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード19417977 品番SN-5100
参考基準価格(税別)¥67,500 販売価格(税込) ¥73,678
販売価格(税別)
66,980

Vブロック上で製品を回して製品にキズがついたって経験がある方に最適な商品。
受け部分がベアリングのため、製品との接触面が摩耗しにくい。
Vブロックと違いベアリングで受けているので、製品にキズが付きにくい。
ベアリングでワークが回転しやすい。
コンパクトでどこでも使える。
円筒ワークに合わせてサイズの変更が可能。

用途円筒ワークを傷つけずに精密測定。ベアリング付きVブロック。 長さ(mm)125 幅(mm)41 高さ(mm)66 適合外径(Φmm)5〜100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする