用途卓上ライトや読書灯、ウォーキング時や緊急時などの懐中電灯、ランタンとして
質量(g)約210(電池含まず)
電源単3形乾電池×3本(市販品)※高電圧・高容量電池は使用しないでください。(故障の原因)
全光束(Lm)最大約100(HIGH)・約50(LOW)・最大約160(トップライト)※電池が消耗するにつれ明るさも低下します。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約86×130×155
使用電球(ランタンライト)電球色LED(交換不可)・(トップライト)白色LED(交換不可)※LEDは明るさや色にバラつきが出ることがあります。
使用環境温度(℃)5〜40
電池寿命連続約20時間(LOW)・連続約12時間(HIGH)・連続約10時間(トップライト)※新品のアルカリ乾電池使用時 ※電池寿命は使用条件・電池性能により異なります。
防水性防水機能なし