1779 ループ付カラースカーフ アーテック[学校教材・教育玩具] 19420467

ループ付カラースカーフ

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 蛍光グリーン 注文コード19420467 品番1779
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥530
この商品は12種類から選べます 他の種類を見る

ダンスにピッタリ自由な表現ができるカラースカーフ
自由な表現ができるカラースカーフです。指を入れるループ付運動会のダンスなどに
材質:ポリエステル。サイズ:スカーフ:約700×700mm、ループ:Φ25.4mm

蛍光グリーン 用途運動会・文化祭・発表会など学校行事の装飾・応援グッズやワークショップに。 材質ポリエステル 寸法(mm)700×700

商品説明動画

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19420582
2022-09-15
用途:
目印
建設業・工事業

遠くから見えるよう目印としてぶら下げて使っています。
あとは耐久性、どのくらい使えるかを検証します。

対象商品:
19420582
2019-03-01
用途:
わらべうたあそび
あおぎりこども園 様 (教育・研究機関)

少し硬いですが十分あそびに使えます。噛んでしまう子どもにも丈夫でよかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運動会/スポーツイベント用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする