アーテック[学校教材・教育玩具]
アーテック[学校教材・教育玩具]の 体育/運動会/スポーツイベント用品
アーテック[学校教材・教育玩具]の 運動会/スポーツイベント用品
アーテック[学校教材・教育玩具]の 応援グッズ/衣装
純白タオル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
19421072
品番
73776
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥320
販売価格(税別)
¥
291
バスケットに入れる
カラフルタオルで応援しよう
サイズ:約340×840mm
色
ホワイト
用途
運動会・文化祭・発表会など学校行事の装飾・応援グッズやワークショップに。
材質
綿100%
寸法(mm)
340×840
タイプ
厚