曜日別特売
BF-60J 工場扇 産業用送風機 60cm ビッグファン キャスター付き ナカトミ 19421179

BF-60J 工場扇 産業用送風機 60cm ビッグファン キャスター付き ナカトミ 19421179
BF-60J 工場扇 産業用送風機 60cm ビッグファン キャスター付き ナカトミ 19421179
BF-60J 工場扇 産業用送風機 60cm ビッグファン キャスター付き ナカトミ 19421179
BF-60J 工場扇 産業用送風機 60cm ビッグファン キャスター付き ナカトミ 19421179
BF-60J 工場扇 産業用送風機 60cm ビッグファン キャスター付き ナカトミ 19421179

工場扇 産業用送風機 60cm ビッグファン キャスター付き

商品レビューを投稿する
取扱い終了お客様組立品
内容量1台注文コード19421179品番BF-60J
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

より遠くまで送風を可能にした60cm大型ファン 送風機 60cm
サーマルプロテクター(復帰式過熱保護装置)付モーターを使用
ダイヤル式スイッチにより、風量を3段階に調節が可能
タイヤ付きで移動が簡単
上下方向の角度調整が可能

用途工場やガレージ、事務所、倉庫、体育館など広い空間でのご使用に。倉庫 体育館 競技場 事務所 オフィス 店内 大型施設 作業場 ビニールハウス 駐車場 ガレージ イベント フェス キャンプ 熱中症対策 換気質量(kg)20.5電源(V)単相100 50/60Hz消費電力(W)144/189(50/60Hz)スイッチロータリー式定格電流(A)1.61/1.93(50/60Hz)ハネ径(cm)60羽根枚数3安全装置120度 5A(サーマルプロテクター)電源コード(m)VCTF 0.75平方 約2.4最大風量(m3/min)(50/60Hz)334/348(50/60Hz)最大風速(m/min)(50/60Hz)189/207(50/60Hz)保証期間メーカー:1年間風量調整上下角度調整材質(羽根)アルミ本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)73×35×82騒音値(dB)(50/60Hz)68/71
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工場扇」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする