両面ゼッケン

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード19421438 品番1211
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥501
販売価格(税別)
455

頭からかぶるタイプで、リレーなどの競技に最適
シンプルな正方形のゼッケン です。頭からかぶるタイプで、リレーなどの競技に最適です。綿100%。
材質:綿。サイズ:ゼッケン部分:310×290mm、肩かけひも:300mm

ホワイト 用途運動会・文化祭・発表会など学校行事の装飾・応援グッズやワークショップに。 材質綿100% 寸法(mm)310×290、(肩かけひも)300

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:693

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運動会/スポーツイベント用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする