曜日別特売
113065 【EV・PHV 100V】ポールタイプ トレード 19421739

 

113065 【EV・PHV 100V】ポールタイプ トレード 19421739
113065 【EV・PHV 100V】ポールタイプ トレード 19421739

【EV・PHV 100V】ポールタイプ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送7日以内出荷とは
内容量1式(1式)寸法(mm)【埋込】500【板面】450×450印刷片面注文コード19421739品番113065
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥71,478
販売価格(税別)
64,980

充電スポットを遠くからでも分かりやすく案内。CHARGING POINTを遠くからでもしっかり認識させるための標識型ポールです。設置場所に合わせて2種類のサイズ・片面仕様、両面仕様からお選び頂けます。表示面を貼り付けした半完成品でお送り致しますので、到着後スムーズに設置をして頂けます。

用途EV車の充電スポット表示に。寸法(mm)【埋込】500【板面】450×450寸法(幅W×高さH)(mm)450×1800印刷片面表示内容EV・PHV 100V支柱径(Φmm)60.5
注意
※本商品をご注文いただく際は東京電力様への申請が必須となります。手順をご確認いただき、ご注文のお手続きへお進みください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

交通標識(道路/路面/駐車場)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする