アーテック[学校教材・教育玩具]
アーテック[学校教材・教育玩具]の 理科/技術/科学工作
アーテック[学校教材・教育玩具]の 重さ/力学
ニュートンばねばかり(6本組)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
19422856
品番
8179
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥10,210
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
ニュートンの目盛が印刷されたばねはかりです。
セット内容
ばねばかり×6、力のつりあい試験板×3、PP製ケース×1
タイプ
5N(青)
ケース寸法(mm)
195-305-42
科目
理科
分野
天秤・ばねはかり