8182 ニュートンばねばかり(6本組) アーテック[学校教材・教育玩具] 19422865

ニュートンばねばかり(6本組)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード19422865 品番8182
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥10,210
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

ニュートンの目盛が印刷されたばねはかりです。

セット内容ばねばかり×6、力のつりあい試験板×3、PP製ケース×1 タイプ10N(白) ケース寸法(mm)195-305-42 科目理科 分野天秤・ばねはかり

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする