アーテック[学校教材・教育玩具]
アーテック[学校教材・教育玩具]の 理科/技術/科学工作
アーテック[学校教材・教育玩具]の 電気/電流/磁界
小型電池式バンデグラーフ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
19423486
品番
94096
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,050
材質
ABS、PVC、ゴム
本体寸法(mm)
75×53×185
使用電池
単3乾電池2本(別売)
科目
理科
分野
物理(電気・磁気)