曜日別特売
SF-HFT10BK タフFAN ハンディタイプ TOPLAND 19423665

SF-HFT10BK タフFAN ハンディタイプ TOPLAND 19423665
SF-HFT10BK タフFAN ハンディタイプ TOPLAND 19423665
SF-HFT10BK タフFAN ハンディタイプ TOPLAND 19423665
SF-HFT10BK タフFAN ハンディタイプ TOPLAND 19423665
SF-HFT10BK タフFAN ハンディタイプ TOPLAND 19423665
SF-HFT10BK タフFAN ハンディタイプ TOPLAND 19423665
SF-HFT10BK タフFAN ハンディタイプ TOPLAND 19423665

タフFAN ハンディタイプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1台注文コード19423665品番SF-HFT10BK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

防水・防塵・耐衝撃機能搭載のタフなハンディファン
IP45に対応
MIL規格準拠
便利なカラビナ付き

用途屋外のイベントや、お出かけ、日常使いに。小型扇風機 ハンディファン アウトドア キャンプ カラビナ付き コードレス USB-C 防水 防塵 耐衝撃 熱中症対策付属品USBケーブル(USB-A→USB-C/約1m)、取扱説明書(1年保証書付き)材質ABS樹脂ブラック質量(g)225電源内蔵リチウムイオン電池/1800mAh入力USB-C(5A/1A)風量4段階(弱・中・強・ターボ)充電時間約2時間ファン径(cm)9(5枚羽根)バッテリー容量(Ah)1.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)12.4×7.3×24.2稼働時間(フル充電での連続稼動)【弱】10時間【中】6時間【強】3時間【ターボ】2時間(※内蔵電池使用時)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小型扇風機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする