画像準備中

プログラミングLEDライト

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード19423705 品番93575
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,710
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

センサーを利用して、プログラム通りLEDを光らせる教材です。

仕様はんだ付パーツ9個、パソコンUSB接続、プログラミング詳細設定可能 材質ABS、PP、EVA 寸法(mm)80×65×65 タイプ基盤未組立 対応OSWindows XP、Vista、7 使用電池単3電池3本(別売) 科目理科 分野物理(電気・磁気)
注意
※電池は別売です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19423705
2018-07-25
用途:
勉強
たっちゃん研究店(個人商店) 様 (その他業種)

ダウンロードしたソフトはウイルスに感染されていて、使えませんでした。

MonotaROからの回答

この度はご不便をおかけして誠に申し訳ございません。
メーカーに確認しましたところ、下記回答がございました。
お客様側のPCのセキュリティの関係で、
はじかれてしまっている可能性がございます。
こちらの製品は学校でもお使いいただいているので、
悪いものではないのですが、
まれにそのように表示されることがあるとのことです。
お客様のセキュリティ状況のチェックを今一度ご確認頂けますと幸いです。
何卒宜しくお願い致します。

対象商品:
19423705
2017-10-29
用途:
孫の実験装置
松本コンサルティング 様 (その他業種)

孫のおもちゃとして購入しました。プログラムに関しての知識を得るのに最適です。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする