卓上サーキュレーター ジェットファン

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード19423735 品番SF-CC25BK
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了いたしました。
来季販売を再開する予定です。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

小型サイズなのに大風量の卓上扇風機
小型で軽量ながら風速5.0m/sのパワフルさ

用途デスクファンとして。小型扇風機 卓上扇風機 デスクファン サーキュレーター オフィス パワフル シンプル 熱中症対策 付属品取扱説明書(1年保証書付き) 材質ABS樹脂 ブラック 質量(g)320 消費電力(W)約7 電源家庭用コンセント(AC100V 50/60Hz) 電源コード(m)約1.4 風量5段階(微弱・弱・中・強・ジェット) ファン径(cm)9(3枚羽根) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)14.2×11×14.4 風向【上下】90°

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
19423735 SF-CC25BK 19423726 SF-CC25WT 卓上サーキュレーター ジェットファン TOPLAND 卓上サーキュレーター ジェットファン TOPLAND 1台 2,698 税込2,968 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-13
用途:
サーキュレーターとして使ってます
その他業種

夏みかん ぐらいの大きさなのに 結構 風が強いです 5段階の風量切り替えで 使いやすいです USB じゃなくて普通のコンセント 方式 なのも私には便利でした

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする